曜日別特売
MRQBS32-50CB-A73HZS2 MRQ - ロータリシリンダ SMC 68149403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRQ - ロータリシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(B) 170°to 190°サイズ32mm注文コード68149403品番MRQBS32-50CB-A73HZS2
参考基準価格(税別)¥58,910販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様オーダーメイド仕様:(-) 標準形、オートスイッチ:A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:(-) 標準ストロークストローク(mm)50サイズ32mmエアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(S2) 3 個 (揺動 2 / 直進 1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする