曜日別特売
MSQB100R-A96-XF MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200 SMC 68150733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個サイズ100仕様オートスイッチ:A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し注文コード68150733品番MSQB100R-A96-XF
参考基準価格(税別)¥85,030販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
サイズ100リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-XF) G1/8追記号(R) 内部アブソーバ付仕様オートスイッチ:A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする