曜日別特売
MSQA10L2X-M9NV-X232 MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMC 68151379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQA/B - 外部アブソーバ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個サイズ10仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し接続ポート位置(2) 標準型、180°注文コード68151379品番MSQA10L2X-M9NV-X232
参考基準価格(税別)¥84,480販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付サイズ10接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする