ロータリーロックエレメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量28(g)
外径40(Φmm)
内容量1個注文コード68151895品番RLE4060-CB
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,201
販売価格(税別)
2,910
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)28最大トルク(N・m)140外径(Φmm)40色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする