曜日別特売
AZ6412 AZ-6412 超制電 ワークパンツ(ワンタック)(年間用) アイトス 68154037

AZ-6412 超制電 ワークパンツ(ワンタック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード68154037品番AZ6412
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

弱電・半導体・電子部品・精密機器製造など。静電気を嫌うアッセンブルライン向けの商品。
発塵性を考慮した縫製方法を採用し裁断面は、業界唯一のレーザー裁断を使用した低発塵仕様。

シルバーグレー機能制電ウエスト(cm)120アズワン品番64-4938-15色番003仕様透け防止裏地付、バックルカバー付材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)適合規格IEC 61340-5-1、JIS T8118混率(%)ポリエステル100股下(cm)80生地超制電ツイル生地性能帯電防止、高制電性低発塵性、耐久制電加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする