イマオコーポレーション
マグネット プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法G
G3/4
注文コード
68154056
品番
MPN-3/4
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
この商品は
寸法G
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
45
寸法L(mm)
11.5
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
35.5
寸法W(mm)
32
締付トルク(N・m)
20~24
寸法A(Φmm)
8
寸法G
G3/4