曜日別特売
MDSUB20-90S-T79S MSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 SMC 68155658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度90°仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m注文コード68155658品番MDSUB20-90S-T79S
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
揺動角度90°オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする