曜日別特売
MY-L425330S/N AHTN 40形直付形トラフタイププルスイッチ付 三菱電機 68156226

40形直付形トラフタイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)2500
消費電力(W)16.7
内容量1セット注文コード68156226品番MY-L425330S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,200

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。

定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN消費電力(W)16.7定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2500明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当ビーム角度(°)A:117° B:109°グリーン購入法適合演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68156226MY-L425330S/N AHTN18815496MY-L425430S/NAHTNMY-L425330S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 三菱電機 18815496LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする