三菱電機
40形直付形トラフタイププルスイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)
2230
3200
5200
消費電力(W)
16.7
21
32.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68156287
品番
MY-L425330S/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,200
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)
AC100~242
セット内容
(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN
消費電力(W)
16.7
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2230
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)
A:117° B:109°
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68156287
MY-L425330S/L AHTN
18815487
MY-L425430S/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付
三菱電機
1セット
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)