FT-1100 PP荷造りテープ 信越工業 68157696

PP荷造りテープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(m)1000
材質ポリプロピレン(PP)
内容量1個注文コード68157696品番FT-1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。

用途各種梱包、農園芸の際の結束など。長さ(m)1000材質ポリプロピレン(PP)質量(g)1220種別太さ:No.100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68157696
2025-04-16
用途: 厚紙を纏めるのに使いました。
卸売・小売業

厚紙を10枚づつ纏める使用しましたが問題なく使用出来ました。

対象商品 : 68157696
2022-08-12
用途: 段ボールを縛る
CAMION COFFEE飲食業

毎日段ボール箱を束ねるのにたっぷりの長さで使い易いから重宝しています!  
資源ゴミとして処理場へ運搬するのでしっかり縛れて重宝しています!

対象商品 : 68157696
2021-01-21
用途: 使用が終わったダンボールなどの結束用
教育・研究機関

1個1000メートル巻きになっており、大量に結束作業をするときは助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする