アイネット
布カラーテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
銀
白
黒
赤
黄
銀
青
緑
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68158913
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途
段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。
色
銀
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
幅(mm)
50
長さ(m)
25
主な用途
梱包用
粘着タイプ
強粘着
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
※梱包用としてご使用ください。
※家具・ガラス・車などには破損・損傷の恐れがありますので使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。