曜日別特売
- 布カラーテープ アイネット 68158938

布カラーテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68158938品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。

用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25幅(mm)50長さ(m)25粘着剤天然ゴム主な用途梱包用粘着タイプ強粘着テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
※梱包用としてご使用ください。
※家具・ガラス・車などには破損・損傷の恐れがありますので使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする