アイネット
布テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68158965
品番
IN5025CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。安心の日本製です。
用途
段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
幅(mm)
50
長さ(m)
25
主な用途
梱包用
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける