ナンシン
樹脂製平台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68159577
品番
PD-406-3E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
静音キャスター仕様。段積み可能。縦横連結が可能で、扱いやすい軽量タイプ。
用途
音を立てずに荷物を運搬したい場面で。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
600×400
床面高さ(mm)
120
質量(kg)
3.4
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
キャスター
四輪自在
荷台寸法(幅)(mm)
400
材質(車輪・金具)
スチール
特性
スタッキング可、軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)