曜日別特売
- ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属 68159717

ワイヤークリップ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M6
適合ワイヤ径(Φmm)6
呼び寸法(mm)6
内容量1個注文コード68159717品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。

用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。ねじ径M6呼び寸法(mm)6適合ワイヤ径(Φmm)6材質ステンレス質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする