下谷金属
ワイヤークリップ ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
適合ワイヤ径(Φmm)
15
3
4
6
9
11
13
15
17
呼び寸法(mm)
14
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68159753
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
ねじ径
M12
呼び寸法(mm)
14
適合ワイヤ径(Φmm)
15
材質
ステンレス
質量(g)
285