下谷金属
シンブル Aタイプ ドブメッキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68160103
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
種類
シンブル
寸法L(mm)
36
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
16
適合ロープ径(Φmm)
6
表面処理(本体)
ドブメッキ