曜日別特売
- シンブル Aタイプ ドブメッキ 下谷金属 68160137

シンブル Aタイプ ドブメッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法D(mm)45
適合ロープ径(Φmm)10
内容量1個注文コード68160137品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。

用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。寸法L(mm)58寸法D(mm)45寸法B(mm)13寸法D1(mm)28適合ロープ径(Φmm)10種類シンブル表面処理(本体)ドブメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする