- シンブル Aタイプ ステンレス 下谷金属 68160225

シンブル Aタイプ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)61
適合ロープ径(Φmm)14
内容量1個注文コード68160225品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)

用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。寸法L(mm)78寸法D(mm)61寸法B(mm)17寸法D1(mm)38適合ロープ径(Φmm)14材質ステンレス種類シンブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする