下谷金属
アウトワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)
2
2
3
6
破断荷重(kN)
24
24
55
19.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68160243
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途
吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
長さ(m)
200
ロープ径(Φmm)
2
破断荷重(kN)
24
構成
6×7
質量(kg/m)
0.016
表面処理
メッキ
注意
※JIS規格外ロープは、玉掛け及び滑車などによる動索には使用できません。