アズワン
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
形状
パネル取り付けクロスローラー押しボタン形
注文コード
68160970
品番
RZ-15GQ21-B3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様
外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状
パネル取り付けクロスローラー押しボタン形
定格
AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
接点構成
1回路2接点
動作半径(mm)
約0.5
アズワン品番
65-9625-57
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。