C-7-2 二面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 信栄物産 68161153

二面鏡電柱用取付金具(ベルト付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68161153品番C-7-2
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。

付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)仕様二面鏡電柱用取付金具材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合径(Φmm)100~180
注意
※ベルトは取り外しが出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする