曜日別特売
MDWBB100-1700 MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC 68169396

MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1700チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード68169396品番MDWBB100-1700
参考基準価格(税別)¥146,910販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)1700クッション(-) エアクッションジャバラ-チューブ内径(Φmm)100リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする