アイトス
AZ-8054 軽量シャツ 半袖ボタンダウンシャツ(男女兼用)(春夏用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ブラック
ホワイト
サックス
ネイビー
サイズ
3L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68173707
品番
AZ8054
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,900
スポーツウェアで使用されている、吸汗速乾性能が高く軽量素材のクールビズ対応のシャツ。
節電中の事務所や営業活動に最適です。
色
ブラック
サイズ
3L
性別
男女兼用
仕様
衿/ボタンダウン
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
首廻り(cm)
46
生地
軽量ワッフル
色番
010
生地性能
吸汗速乾、通気性、形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。