曜日別特売

風神 超粗面養生用マスキングテープ

(29件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(4巻)
内容量1本(4巻)注文コード68173936品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

しかも、重ね貼り性能がアップしました。

用途超粗面養生用テープ幅(mm)30テープ長さ(m)18主な用途粗面養生用粘着タイプ強粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68173936-0915230630mm- 風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙 09152306風神 超粗面養生用マスキングテープカモ井加工紙1パック(4巻)
869
税込956
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09152297
2025-12-03
用途: 塗装・左官工事
建設業・工事業

モルタルやリシン壁の外壁にも良く付くので重宝しています。
良い商品だったので再度購入させていただきました。

2025-05-30
用途: 縫製作業
製造業

修理をするために目印として、貼って使用しています。
すぐにはがれないのでとてもよく使います。

対象商品 : 09152281
2024-10-31
用途: 内装の仕事
建設業・工事業

丈夫で粘着もしっかりしていて使いやすい また購入を考えてる

2024-10-21
用途: 接着材のマスキングテープとして使用
ラックデザイン株式会社製造業

安定して、強力な粘着テープ。品質も安定。
長年使用。粘着剤の寿命も長い(不良の経験は無い)

対象商品 : 09152281
2024-01-18
用途: 椹木固定用
黒岩さん家農・林・水産業

トマトの幹が折れた時には椹木を添えてテーピングしています、このことをする事によって幹の回復が早い

対象商品 : 09152306
2023-09-28
用途: アスファルトのライン引き時のマスキング
センコー株式会社運輸・通信業

アスファルトにピッタリフィットし塗料が流れ出ません。アスファルトのマスキングには最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 09152297
2023-12-15
用途: コーキング作業
有限会社 ふじおか建設業・工事業

他の商品と使い分けして使ってます、特別粗面専用と言う訳では無く利用してますが
製品が柔らかいので荒れた塗装面にも付きやすい感じです。

対象商品 : 09152297
2023-08-10
用途: 塗装やシーリング作業の時
有限会社ライフワーク広島

風神超粗面養生用と言う名の通り少々の粗い面でも良く着くので作業効率が上がる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする