曜日別特売
WTCC-S 耐水ペーパー 日本研紙 68174548

耐水ペーパー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度1500
適合材木工、金属
内容量1箱(100枚)注文コード68174548品番WTCC-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用粒度1500寸法(mm)230×280基材Cw適合材木工、金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903714
2023-11-15
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

耐水とあるように水洗いを伴う作業に使用していますが破れにくく使い勝手がいいです。もちろんそのままでも使えます。

対象商品 : 68174532
2022-12-21
用途: 磨き作業

日本研紙さんの耐水ペーパーは使いやすいと作業者が言っております。

対象商品 : 06903714
2018-02-05
用途: パテ、サフの表面研磨
ピデスアート製造業

前から使用していたのですがやはり日本研紙は1番使い易く
へたりも遅くダントツにいいですね。
ただ10枚セットくらいで販売して貰えると色々購入出来て尚いいのですがね~。

1が参考にしています
対象商品 : 06903732
2017-06-19
用途: 塗装作業時
有限会社はまもりボデー自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、品質がいいのと研ぎやすいですね。おすすめです。

対象商品 : 06903696
2017-02-27
用途: 篆刻石の研磨ほか
農・林・水産業

以前に使用していたメーカーのもので、期待どうりです。

1が参考にしています
対象商品 : 08531765
2016-01-28
用途: 技術室用

いつもの注文分、納期がはやい

対象商品 : 06903732
2015-02-06
用途: 金属表面の研磨

ひと山いくらの安い耐水ペーパーと違って、研磨粒子の剥離が少ないので高精度な研磨作業ができます。安物はポロポロと研磨粒子が剥がれる上に耐久性も貧弱なので、日本研紙の耐水ペーパーしか使いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする