ナガシマ
ウレタンサンディングシーラー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個(60g)
注文コード
68175923
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
透明下地
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
非水溶性