外山電気
3個用スイッチボックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
54
44
54
タイプ
B型(深型)
B型
B型(深型)
C型(深型)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68181365
品番
Y273
参考基準価格(税別)
¥2,895
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
3個用
タイプ
B型(深型)
寸法H(mm)
54
適合
A・B型
色
ミルキーホワイト
質量(g)
685
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)