外山電気
ブッシング 溶融亜鉛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1個
サイズ
150A
16
22
28
36
42
54
70
82
92
104
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68181733
品番
BZ150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
サイズ
150A
質量(g)
1305
種類
厚鋼用
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
150