アイトス
AZ-113 スラックス(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
105
110
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68187086
品番
AZ113
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。
色
ネイビー
性別
男性用
仕様
ひざ当て付、裾/ハーフ
種別
パンツ
材質
ファスナー/エフロン(R)
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
79
アズワン品番
64-8992-63
生地
制電ギャバ
色番
008
生地性能
高耐光加工、制電
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ズボンのみになります。