曜日別特売
K-120BF 折脚角座卓 フクダクラフト 68188182

 

K-120BF 折脚角座卓 フクダクラフト 68188182
K-120BF 折脚角座卓 フクダクラフト 68188182
K-120BF 折脚角座卓 フクダクラフト 68188182

折脚角座卓

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード68188182品番K-120BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

和室・洋室どちらにもマッチするテーブル。折りたたみ式。

用途センターテーブルとしても来客時のサブテーブルとしても便利。使わない時は折りたたんですきまに収納可能。幅(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)340材質天然木化粧合板、天然木質量(kg)13天板耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×75×34(折たたみ時高さ10)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×340
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,570/税込3,927
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする