曜日別特売
KW-5385 DBR キッチンワゴン フクダクラフト 68188234

 

KW-5385 DBR キッチンワゴン フクダクラフト 68188234
KW-5385 DBR キッチンワゴン フクダクラフト 68188234
KW-5385 DBR キッチンワゴン フクダクラフト 68188234
KW-5385 DBR キッチンワゴン フクダクラフト 68188234
KW-5385 DBR キッチンワゴン フクダクラフト 68188234
KW-5385 DBR キッチンワゴン フクダクラフト 68188234

キッチンワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード68188234品番KW-5385 DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

半分のサイズの棚板が5枚。縦に並べると片側には調味料やキッチンツール等の高さのある物を収納可能。移動に便利な取っ手、キャスター付き。取っ手やフレーム部分はタオル掛けとしても利用可能。

用途調味料や食品のストックに便利。棚板は半分のサイズなので、横並びで1枚の大きさとして使うことも出来、縦並びで高さのある物を収納することも可能。材質スチール、MDF、ポリプロピレン質量(kg)9.8耐荷重(kg)(全体)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×30×85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき290/税込319
沖縄地方数量1につき1,660/税込1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68188234KW-5385 DBR12319767KW-5385 VBRKW-5385 DBR キッチンワゴン フクダクラフト 12319767キッチンワゴンフクダクラフト1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする