LR5011,LR9603(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) データミニ温度ロガー HIOKI(日置電機) 68191838

LR5011,LR9603(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) データミニ温度ロガー HIOKI(日置電機) 68191838
LR5011,LR9603(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) データミニ温度ロガー HIOKI(日置電機) 68191838
LR5011,LR9603(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) データミニ温度ロガー HIOKI(日置電機) 68191838

データミニ温度ロガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード68191838品番LR5011,LR9603(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,200

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。

用途
外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
電池寿命
約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
記録モード
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド質量(g)105電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度1ch精度±0.5~±5.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28温度測定範囲(℃)-40.0~180.0記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(防滴構造)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値などメモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップデータ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)校正証明書一般校正
注意
※温度センサは別売オプションです。※測定温度は、センサの種類によって制限されます。※測定データをPCで解析するには、別売りの通信アダプタ(LR5091)またはデータコレクタ(LR5092)が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37621963
2019-02-01
用途: 工場管理

工場の温湿度管理の購入比較的安価だったので2台購入問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする