※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)5仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、チューブ内径記号:4mm、アジャスタオプション:(CT) 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68193248品番11-MXJ4-5CT-M9NL
参考基準価格(税別)¥30,860販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ追記号など585種類から選べます他の種類を見る