※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)15仕様クリーンシリーズ:(11) クリ-ンシリーズ、チューブ内径記号:6mm、アジャスタオプション:(CS) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68193589品番11-MXJ6L-15CS-M9BWL
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ追記号など585種類から選べます他の種類を見る