オスラム
蛍光灯
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68195943
品番
DULUX-L24W/840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
24
口金
2G11
色温度(K)
4000
光束(Lm)
1620
光色
LUMILUX Cool White
演色指数(Ra)
≧80