テクロック
デプスゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
校正証明書
-
付属品
-
注文コード
68198393
品番
DMD-211S2
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・付属品・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
校正証明書
-
付属品
-
質量(g)
270
タイプ
Φ2mmニードル測定子タイプ
測定範囲(mm)
12
寸法L(mm)
75
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.01
測定子形状(mm)
Φ2平
測定子
部品コード:ZS-530
ベース穴径(Φmm)
2.5
指示誤差(μm)
±20
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。