曜日別特売
FAN3122TMX onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi 68199129

onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68199129品番FAN3122TMX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様ロジックタイプ:TTL出力電流(A)±10.6 , ±11.4ピン数(ピン)8極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応特性ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor供給電圧(V)18パッケージSOIC実装タイプ表面実装ブリッジタイプフルブリッジドライバ数1トポロジーローサイド高/低サイド依存性シンクロナス出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする