タフセンサ用アンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68199592品番MF10-P1
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ケーブル長(m)2本体質量(g)約75電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む最小表示単位0.1μm消費電力(mW)電源電圧24V 通常モード:2040以下(消費電流85mA以下)/省電力ECO:1920以下(消費電流80mA 以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする