※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXP シリーズ - エアスライドテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ADJOPTSYM:Bmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
68203346
品番
MXP12-25B-M9BVZS
参考基準価格(税別)
¥46,040
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
ADJOPTSYM:Bmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ストローク(mm)
25