MXP16-30C-M9NM MXP シリーズ - エアスライドテーブル SMC 68203486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXP シリーズ - エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様ADJOPTSYM:Cmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード68203486品番MXP16-30C-M9NM
参考基準価格(税別)¥45,270販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様ADJOPTSYM:Cmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする