※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXP シリーズ - エアスライドテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ADJOPTSYM:Cmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
68203495
品番
MXP16-30C-M9NWLS
参考基準価格(税別)
¥42,520
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
ADJOPTSYM:Cmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
ストローク(mm)
30