※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様アジャスタオプション:(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:-注文コード68204825品番MXQ12-20BSAT-A90L
参考基準価格(税別)¥47,690販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます他の種類を見る