曜日別特売
AZ67001 AZ-67001 警備 長袖シャツ(年間用) アイトス 68205514

AZ-67001 警備 長袖シャツ(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライトネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード68205514品番AZ67001
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

ライトネイビーサイズ4L仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き材質ボタン/糸付ボタン胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)78首廻り(cm)45アズワン品番64-4941-54生地サマーオックス裏綿(制電糸入り)色番108特性高耐光加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68205392
2017-07-13
用途: 交通誘導
サービス業

発汗が良く、肌にまとわりつかずに、着心地も良いです。

対象商品 : 68205401
2017-06-03
用途: 交通誘導
サービス業

着心地が良く、汗をかいてもさらさらでとても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする