用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に仕様【同軸F形】2端子(TV OUT/LINE IN)、【セキュリティAES】128bit暗号化方式、【登録方法】自動登録、【子機間通信】可(EOC10C01)/不可(EOC12C01)質量(g)102使用温度範囲(℃)動作時:0~40、保存時:-10~50消費電力(W)2.8(通常時)/0.9(自動節電モード時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27電源電圧(V)AC100(ACアダプタ)周波数帯域(MHz)2~28接続端子Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(MDI/MDI-X 自動認識)1ポート最大接続台数親機1台に対して子機15台(推奨)変調方式Wavelet OFDM通過帯域損失(dB以下)3.0(70~2610MHz)対応転送速度(Mbps)最大95(UDP)/最大70(TCP)※実効