B-1718FR Fresh Keeper ラージポット(抗菌/防汚加工) ラストロ(岩崎工業) 68209907

Fresh Keeper ラージポット(抗菌/防汚加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱注文コード68209907品番B-1718FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン形状丸形寸法(mm)174×180×120サイズLRoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68209907B-1718FR32786582B-315B-1718FR 丸キーパー ラストロ(岩崎工業) 32786582丸キーパーラストロ(岩崎工業)1個
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする