曜日別特売
BWS-50N M8XP1.25 デザインキャスター ナンシン 68211833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デザインキャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50注文コード68211833品番BWS-50N M8XP1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
車輪径(Φmm)50許容荷重(N[kgf])1000[102]許容荷重(daN)100取付高(mm)58材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62旋回半径(mm)(R50)ストッパーなしステム径(Φmm)M8×P1.25偏心(mm)17ナット対辺(mm)19ステム長(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする