※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
68211867
品番
BWS-60BN M12XP1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(N[kgf])
1200[122]
許容荷重(daN)
120
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
62
旋回半径(mm)
(R46)
ストッパー
ストッパー付
ステム径(Φmm)
M12×P1.75
偏心(mm)
17
ナット対辺(mm)
19
ステム長(mm)
25