曜日別特売

一般キャスター(プレート仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68213653品番KEL-125 TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)125取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)84×40取付高(mm)148材質(車輪)エラストマー(B入)タイプ固定車輪幅(mm)27取付穴径(Φmm)8.8始動力(daN)5.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする