※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
特殊仕様キャスター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
68214143
品番
KFR-75 FN (テツ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
125×55
取付ピッチ(mm)
103(穴2つ)
取付高(mm)
121
タイプ
固定
取付穴径(Φmm)
10.0
車軸径(mm)
10
偏心(mm)
-